大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全131種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
131種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494374
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494383
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494392
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
9,298
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494401
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
7,898
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494417
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494426
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494435
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
5,898
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494444
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494453
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42494462
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494471
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494487
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494496
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494505
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,298
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494514
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494523
M3×15
1箱(1800個)
M3
24
15
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494532
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494541
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42494557
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494566
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494575
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494584
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494593
M3×40
1箱(500個)
M3
24
40
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494602
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494611
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494627
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494636
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
18
12
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494645
M3.5×13
1箱(1400個)
M3.5
18
13
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494654
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494663
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494672
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494681
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494697
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
18
25
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494706
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494715
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494724
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
5,298
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494733
M3.5×45
1箱(500個)
M3.5
18
45
¥
5,398
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り2点です
42494742
M3.5×50
1箱(450個)
M3.5
18
50
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494751
M3.5×60
1箱(300個)
M3.5
18
60
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494767
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494776
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494785
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494794
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494803
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494812
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494821
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494837
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494846
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494855
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42494864
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧