大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42505267
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42505276
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42505285
M5×12
1箱(700個)
M5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43584161
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43586943
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧