大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42505294
M4×18
1箱(800個)
M4
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42505303
M5×12
1箱(700個)
M5
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43584152
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧