大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
内容量
1箱(1200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507507
M4×10
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507516
M4×12
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧