大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/パーカー)(小箱)
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
パーカー
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42512924
M4×30
1箱(600個)
M4
16
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42512933
M4.5×30
1箱(700個)
M4.5
14
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧