大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42516354
M4×10
1箱(900個)
10
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42516372
M4×16
1箱(700個)
16
¥
6,898
¥7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42516381
M4×20
1箱(600個)
20
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42516397
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42516363
M4×12
1箱(900個)
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧