大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=30(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
60
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42516537
M4×60
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧