大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.96
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42516643
M4×20
20
¥
9,198
¥10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42516652
M4×30
30
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧