大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(SUS410)(小箱)
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42520642
M3×18
1箱(1000個)
M3
24
18
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42520651
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧