大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
山数
12
16
24
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42530722
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42530731
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43440311
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440327
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440336
M3×14
1箱(1600個)
M3
24
14
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440345
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440354
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440363
M3×25
1箱(800個)
M3
24
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440372
M3×30
1箱(700個)
M3
24
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440381
M3×35
1箱(600個)
M3
24
35
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440397
M4×8
1箱(1200個)
M4
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440406
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440415
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440424
M4×13
1箱(1000個)
M4
16
13
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440433
M4×14
1箱(800個)
M4
16
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440442
M4×15
1箱(800個)
M4
16
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440451
M4×16
1箱(800個)
M4
16
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440467
M4×18
1箱(700個)
M4
16
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440476
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440485
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440494
M4×30
1箱(400個)
M4
16
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440503
M5×16
1箱(500個)
M5
12
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440512
M5×20
1箱(450個)
M5
12
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43440521
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧