大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
山数
18
24
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
内容量
選択してください
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42531991
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532007
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532016
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532025
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532034
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532043
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532052
M3×15
1箱(1500個)
M3
24
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532061
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532077
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532086
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532095
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532104
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532113
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532122
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧