大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
山数
18
24
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42532131
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532147
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532156
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532165
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532174
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42532183
M3×15
1箱(1500個)
M3
24
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532192
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532201
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551173
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551182
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧