大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
山数
18
24
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42532217
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42532226
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532235
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42532244
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43551191
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551207
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43551216
M3×15
1箱(1500個)
M3
24
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551225
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551234
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧