大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42533023
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533032
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533041
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533057
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533066
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533075
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533084
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533093
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443215
M2.3×6
1箱(3000個)
M2.3
-
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443224
M2.3×8
1箱(2500個)
M2.3
-
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443242
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
-
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443251
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
-
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443267
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443276
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443285
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443294
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443303
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
-
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443312
M3×5
1箱(1800個)
M3
24
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443321
M3×7
1箱(1600個)
M3
24
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443337
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443346
M3×25
1箱(900個)
M3
24
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443355
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443364
M4×14
1箱(800個)
M4
18
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443373
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443382
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443391
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443407
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443416
M5×8
1箱(700個)
M5
16
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443425
M5×10
1箱(700個)
M5
16
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443434
M5×12
1箱(600個)
M5
16
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443443
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443452
M5×20
1箱(400個)
M5
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443233
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
-
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧