大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42533102
M2.3×8
1箱(2500個)
M2.3
-
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533127
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
-
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533136
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
-
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533145
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533154
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533163
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533172
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533181
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533197
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533206
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533215
M5×10
1箱(700個)
M5
16
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43444143
M2.3×6
1箱(3000個)
M2.3
-
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444152
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43444161
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444177
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444186
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
-
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444195
M3×5
1箱(1800個)
M3
24
5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444204
M3×7
1箱(1600個)
M3
24
7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444213
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43444222
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444231
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444247
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444256
M3×25
1箱(900個)
M3
24
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444265
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43444274
M4×14
1箱(800個)
M4
18
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444283
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444292
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444301
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444317
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444326
M5×8
1箱(700個)
M5
16
8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444335
M5×12
1箱(600個)
M5
16
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444344
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444353
M5×20
1箱(400個)
M5
16
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533111
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
-
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧