大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42533224
M2.6×6
1箱(2500個)
M2.6
-
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533233
M3×6
1箱(1800個)
M3
24
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533242
M3×8
1箱(1500個)
M3
24
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533251
M3×10
1箱(1200個)
M3
24
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533267
M3×12
1箱(1800個)
M3
24
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533276
M3×16
1箱(1500個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533285
M4×8
1箱(1200個)
M4
18
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533294
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533303
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533312
M4×18
1箱(700個)
M4
18
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42533321
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43444362
M2.3×6
1箱(3000個)
M2.3
-
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444371
M2.3×8
1箱(2500個)
M2.3
-
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444396
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
-
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444405
M2.3×16
1箱(1500個)
M2.3
-
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444414
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
-
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444423
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444432
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444441
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
-
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444457
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
-
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444466
M3×5
1箱(1800個)
M3
24
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444475
M3×7
1箱(1600個)
M3
24
7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444484
M3×14
1箱(1500個)
M3
24
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444493
M3×25
1箱(900個)
M3
24
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444502
M4×14
1箱(800個)
M4
18
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444511
M4×16
1箱(800個)
M4
18
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444527
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444536
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444545
M5×8
1箱(700個)
M5
16
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444554
M5×10
1箱(700個)
M5
16
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444563
M5×12
1箱(600個)
M5
16
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444572
M5×20
1箱(400個)
M5
16
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43444387
M2.3×10
1箱(2500個)
M2.3
-
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧