大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)
0.5
寸法K(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42533382
M3×6
1箱(1800個)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533391
M3×8
1箱(1500個)
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533407
M3×10
1箱(1200個)
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42533416
M3×12
1箱(1800個)
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧