大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42542981
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42542997
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543006
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543015
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543024
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543033
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543042
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543051
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543067
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543076
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543085
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543094
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543103
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543112
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543121
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543137
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543146
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42543155
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧