大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543785
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543794
M4×12
1箱(1400個)
M4
16
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43462553
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43462562
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧