大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4
内容量
1箱(1800個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543891
M3×8
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43559695
M3×10
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧