大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42543907
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42543916
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧