大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42544083
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544092
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544101
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544126
M4×6
1箱(1500個)
M4
18
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42544135
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42544144
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42544153
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43462946
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43462955
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462964
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462982
M4×10
1箱(1300個)
M4
18
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462991
M4×20
1箱(800個)
M4
18
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43463007
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42544117
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
取扱い終了
返品不可
43462937
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
43462973
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧