大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563717
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42563726
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42563735
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42563744
M6×16
1箱(500個)
M6
16
3
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧