曜日別特売

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(9件のレビュー)
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42568696M4×81箱(1300個)M48
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
42568705M4×101箱(1200個)M410
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
42568714M4×161箱(800個)M416
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
42568723M4×251箱(500個)M425
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42568732M5×101箱(800個)M510
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
42568741M5×121箱(600個)M512
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
42568757M5×161箱(500個)M516
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
42568766M5×201箱(450個)M520
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
42568775M5×251箱(600個)M525
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
42568784M5×401箱(300個)M540
6,598
7,258(税込)
当日出荷
42568793M6×121箱(400個)M612
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
42568802M6×161箱(350個)M616
5,598
6,158(税込)
当日出荷
42568811M6×201箱(250個)M620
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42568827M6×251箱(350個)M625
6,598
7,258(税込)
当日出荷
42568836M6×301箱(300個)M630
5,998
6,598(税込)
当日出荷
42568845M6×351箱(250個)M635
5,498
6,048(税込)
当日出荷
42568854M6×401箱(220個)M640
5,198
5,718(税込)
当日出荷
42568863M6×501箱(170個)M650
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42568872M8×201箱(150個)M820
5,298
5,828(税込)
当日出荷
42568881M8×251箱(200個)M825
7,198
7,918(税込)
当日出荷
42568897M8×301箱(180個)M830
7,198
7,918(税込)
当日出荷
42568906M8×351箱(150個)M835
6,598
7,258(税込)
当日出荷
42568915M8×401箱(150個)M840
6,798
7,478(税込)
当日出荷
42568924M8×501箱(100個)M850
5,198
5,718(税込)
当日出荷
42568933M8×601箱(100個)M860
5,798
6,378(税込)
当日出荷
43515692M4×121箱(1000個)M412
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
43515701M4×201箱(600個)M420
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42568897
2024-06-18
用途: 台車作製
製造業

木板とキャスターを繋ぎ合わせるために購入しました。
近くのホームセンターなどで購入しても個数が足りなくなったり
欠品などあったので助かりました!

対象商品 : 42568845
2023-09-15
用途: バイクのコンテナ梱包
GJC TRADING自動車・二輪車・自転車関連業

かれこれ数千個(もっとかもしれない)使っているが、安定して良い商品だと思う。

対象商品 : 42568863
2020-05-19
用途: ビニールハウスの支柱固定用として使用
農・林・水産業

ビニールハウスの更新時にはM5ボルトの100㎜を通しで使っていたが、築10年経過し応急処置的に木杭に支柱を固定するには向かい合わせの支柱のネジ穴を合わせず各々打ち込めるので重宝している

対象商品 : 42568881
2018-11-29
用途: 自在車の固定
自営農・林・水産業

ボルトナットで固定するより簡単に固定できる。しかし、下穴をしっかりあけないと木材にひびが入る。また、100個単位の販売もあれば便利だ。

対象商品 : 42568872
2017-10-01
用途: 反物箱のキャスター止めに使用する予定です。

M8×20mmのネジがホムセンでも売っていなくて困っていました。やっぱり、モノタロウさんです。しかも、すぐ、送っていただき、ものすごく助かりました。今後とも、よろしくお願いします。ほんと、感謝してますよ

対象商品 : 42568906
2017-12-13
用途: 金具の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えます。少量の物があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42568863
2017-11-05
用途: 農機具
カーライフ自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

対象商品 : 42568906
2014-07-30
用途: 薄板鋼板へのパネル取り付け  ハードウッドへのタッピング

このサイズは中々市販されておらずとても重宝するが、出来ればそういう物こそ納期の短縮を望みたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする