大阪魂
LR皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
亜鉛黒
仕様
ライン穴の番号/LR-4
寸法K(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42569475
M4×16
¥
7,598
¥8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧