大阪魂
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
TRX
表面処理
ユニクロ
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42569922
M5×16
1箱(700個)
M5
16
T25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569931
M5×20
1箱(600個)
M5
20
T25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569947
M5×25
1箱(700個)
M5
25
T25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569956
M5×30
1箱(600個)
M5
30
T25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569965
M5×35
1箱(500個)
M5
35
T25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569974
M5×40
1箱(400個)
M5
40
T25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569983
M5×50
1箱(300個)
M5
50
T25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569992
M6×16
1箱(500個)
M6
16
T30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570001
M6×20
1箱(400個)
M6
20
T30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570017
M6×25
1箱(500個)
M6
25
T30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570026
M6×30
1箱(400個)
M6
30
T30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570035
M6×35
1箱(300個)
M6
35
T30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
42570044
M6×40
1箱(300個)
M6
40
T30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
42570053
M6×45
1箱(250個)
M6
45
T30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570062
M6×50
1箱(200個)
M6
50
T30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570071
M6×55
1箱(200個)
M6
55
T30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570087
M6×60
1箱(180個)
M6
60
T30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570096
M6×65
1箱(150個)
M6
65
T30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570105
M6×70
1箱(120個)
M6
70
T30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570114
M6×75
1箱(200個)
M6
75
T30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570123
M6×80
1箱(200個)
M6
80
T30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570132
M6×100
1箱(150個)
M6
100
T30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570141
M8×30
1箱(200個)
M8
30
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570157
M8×35
1箱(180個)
M8
35
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570166
M8×40
1箱(160個)
M8
40
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570175
M8×45
1箱(150個)
M8
45
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570184
M8×50
1箱(130個)
M8
50
-
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570193
M8×55
1箱(120個)
M8
55
-
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570202
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570211
M8×65
1箱(100個)
M8
65
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧