大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572923
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
32,980
¥36,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
42572932
M2×5
1箱(12000個)
M2
40
5
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42572941
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42572957
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42572966
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42572975
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
42572984
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,098
¥8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
42572993
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573002
M4×5
1箱(2000個)
M4
18
5
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573011
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573027
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573036
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573045
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573054
M4×14
1箱(1300個)
M4
18
14
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573063
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573072
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573081
M4×25
1箱(800個)
M4
18
25
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573097
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573106
M5×14
1箱(500個)
M5
16
14
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573115
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42573124
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください