大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42581822
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
7,198
¥7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581831
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581847
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
6,598
¥7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581856
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581865
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
5,898
¥6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581874
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581883
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42581892
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42581901
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください