大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全77種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
77種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42592837
M2×3
1箱(20000個)
M2
0.4
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592846
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592855
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592864
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592873
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592882
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592891
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592907
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592916
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592925
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592934
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592943
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592952
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592961
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592977
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592986
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592995
M2.6×3
1箱(12000個)
M2.6
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593004
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593013
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593022
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593031
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593047
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593056
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593065
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593074
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593083
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593092
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
0.45
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593101
M3×4
1箱(7000個)
M3
0.5
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593117
M3×5
1箱(6000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593126
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593135
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593144
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593153
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593162
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593171
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593187
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593196
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593205
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593214
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593232
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593241
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593257
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
0.6
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593266
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593275
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593284
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593293
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593302
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593311
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593327
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42593336
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ