曜日別特売
M3×8 タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42593135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42593135
M3×8 タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42593135

タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(5000個)注文コード42593135品番M3×8
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする