大阪魂
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーSタイプ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42601404
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601413
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601422
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
9,898
¥10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601431
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
9,498
¥10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601447
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601456
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601465
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧