大阪魂
ダイヤスクリュー(+)皿(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42601982
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601991
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42602007
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
42602016
M4×30
1箱(800個)
M4
0.7
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42602043
M6×16
1箱(600個)
M6
1
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601964
M3×10
1箱(5000個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
42601973
M4×12
1箱(2500個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
42602025
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
42602034
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
取扱い終了
42602052
M6×20
1箱(600個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください