※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ダイヤスクリュー(+)皿(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
¥9,798
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
16
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.7
1
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42602043
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.4/(最小)3.0
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)12.0/(最小)11.3