大阪魂
ピアス皿小頭 D=6(SUS410/スズ)(小箱)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.2
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609594
M4×10
SUS410
10
M4
スズ
皿小頭
¥
22,980
¥25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください