大阪魂
ピアス皿小頭 D=7 細目(SUS410/ブラック)(小箱)
寸法h(mm)
2
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609856
M4×13
1箱(1000個)
SUS410
13
M4
ブラック
皿小頭
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42609865
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
16
M4
ブラック
皿小頭
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42609874
M4×19
1箱(1000個)
SUS410
19
M4
ブラック
皿小頭
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41854845
4×10
1箱(1500個)
SUS410
10
M4
ブラック
皿小頭
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください