大阪魂
ピアス皿小頭 D=7 細目(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609901
M4×16
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください