ピアス皿小頭 D=7(SUS410/ブラック)(小箱)

ピアス皿小頭 D=7(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂ピアス皿小頭 D=7(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂
寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)7
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42609917M4×101箱(1500個)SUS41010M4ブラック皿小頭
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42609926M4×161箱(1000個)SUS41016M4ブラック皿小頭
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
42609935M4×191箱(1000個)SUS41019M4ブラック皿小頭
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
42609944M4×301箱(500個)SUS41030M4ブラック皿小頭
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42609953M4×351箱(400個)SUS41035M4ブラック皿小頭
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
418547144×131箱(1000個)SUS41013M4ブラック皿小頭
取扱い終了
返品不可
代替品有
418547234×251箱(500個)SUS41025M4ブラック皿小頭
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418547144×13417327924×134×13 ピアス皿小頭 D=7 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41732792ピアス皿小頭 D=7 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418547234×25417328014×254×25 ピアス皿小頭 D=7 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41732801ピアス皿小頭 D=7 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする