大阪魂
フラッシュポイント皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
種類
フラッシュポイント皿
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじの種類
全ねじ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611317
M4×16
1箱(1000個)
鉄
皿
16
M4
3価ユニクロ
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42611326
M4×25
1箱(1000個)
鉄
皿
25
M4
3価ユニクロ
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42611335
M4×30
1箱(1000個)
鉄
皿
30
M4
3価ユニクロ
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
42611344
M4×40
1箱(700個)
鉄
皿
40
M4
3価ユニクロ
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42611353
M4×50
1箱(500個)
鉄
皿
50
M4
3価ユニクロ
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
42611362
M5×25
1箱(500個)
鉄
皿
25
M5
3価ユニクロ
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42611371
M5×50
1箱(500個)
鉄
皿
50
M5
3価ユニクロ
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください