大阪魂
フラッシュポイント皿小頭 D=(SUS305/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS305
表面処理
茶ブロンズ
仕上
パシペート
種類
フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)
6
ねじの種類
全ねじ(荒目)
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿小頭
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611511
M4×13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください