大阪魂
フラッシュポイント皿小頭 D=7 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
種類
フラッシュポイント皿小頭
寸法F(mm)
6
ねじの種類
全ねじ(細目)
寸法D(mm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42611536
M4×10
1箱(2000個)
SUS410
皿小頭
10
M4
茶ブロンズ
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42611545
M4×19
1箱(1000個)
SUS410
皿小頭
19
M4
茶ブロンズ
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください