大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42614031
M1.4×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614205
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614223
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614232
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614257
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614275
M1.4×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614284
M1.4×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614381
M2.0×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614397
M2.0×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614406
M2.0×8.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42614004
M1.4×2.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
取扱い終了
返品不可
42614013
M1.4×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
取扱い終了
返品不可
42614022
M1.4×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
取扱い終了
返品不可
42614047
M1.4×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
取扱い終了
返品不可
42614056
M1.4×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
取扱い終了
返品不可
42614065
M1.4×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.45
取扱い終了
返品不可
42614074
M1.6×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614083
M1.6×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614092
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614101
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614117
M1.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614126
M1.6×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614135
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614144
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614153
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614162
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614171
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614187
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614196
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614214
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614241
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614266
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
10
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614293
M1.4×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.3
取扱い終了
返品不可
42614302
M1.4×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.3
取扱い終了
返品不可
42614311
M1.4×8.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
8
M1.4
十字穴
亜鉛黒
0.3
取扱い終了
返品不可
42614327
M1.6×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M1.6
十字穴
亜鉛黒
0.35
取扱い終了
返品不可
42614336
M1.7×2.5
1箱(1000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.35
取扱い終了
返品不可
42614345
M1.7×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.35
取扱い終了
返品不可
42614354
M1.7×8.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.35
取扱い終了
返品不可
42614363
M2.0×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.4
取扱い終了
返品不可
42614372
M2.0×3.5
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください