大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42614713
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M1.7
十字穴
ニッケル
0.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614722
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
ニッケル
0.6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614731
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
皿
4
M2.0
十字穴
ニッケル
0.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614747
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
皿
5
M2.0
十字穴
ニッケル
0.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614756
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M2.0
十字穴
ニッケル
0.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください