大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
ねじピッチ(mm)
0.35
0.4
0.5
0.6
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42614862
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
皿
5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614871
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614887
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42614914
M2.0×5.0
1箱(1000個)
鉄
皿
5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.4
¥
4,798
¥5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42614765
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614774
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614783
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614792
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
皿
4
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614801
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
皿
5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614817
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
皿
6
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614826
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
皿
8
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.5
取扱い終了
返品不可
42614835
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
皿
3
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614844
M2.0×3.5
1箱(10000個)
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614853
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
皿
4
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614896
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
皿
10
M2.0
十字穴
亜鉛黒
0.6
取扱い終了
返品不可
42614905
M1.7×2.5
1箱(1000個)
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
亜鉛黒
0.35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください