曜日別特売

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42616156M1.6×4.01箱(10000個)ナベ4M1.6十字穴クロメート0.64
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
42616244M1.7×5.01箱(10000個)ナベ5M1.7十字穴クロメート0.64
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
42616122M1.4×4.01箱(10000個)ナベ4M1.4十字穴クロメート0.5
取扱い終了
返品不可
42616131M1.4×5.01箱(10000個)ナベ5M1.4十字穴クロメート0.5
取扱い終了
返品不可
42616147M1.6×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.6十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616165M1.6×5.01箱(10000個)ナベ5M1.6十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616174M1.6×6.01箱(5000個)ナベ6M1.6十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616183M1.6×8.01箱(5000個)ナベ8M1.6十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616192M1.7×2.51箱(10000個)ナベ2.5M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616201M1.7×3.01箱(10000個)ナベ3M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616217M1.7×3.51箱(10000個)ナベ3.5M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616226M1.7×4.01箱(10000個)ナベ4M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616235M1.7×4.51箱(5000個)ナベ4.5M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616253M1.7×6.01箱(5000個)ナベ6M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616262M1.7×8.01箱(5000個)ナベ8M1.7十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
42616271M2.0×3.01箱(10000個)ナベ3M2.0十字穴クロメート0.79
取扱い終了
返品不可
42616287M2.0×4.01箱(5000個)ナベ4M2.0十字穴クロメート0.79
取扱い終了
返品不可
42616296M2.0×5.01箱(5000個)ナベ5M2.0十字穴クロメート0.79
取扱い終了
返品不可
42616305M2.0×6.01箱(5000個)ナベ6M2.0十字穴クロメート0.79
取扱い終了
返品不可
42616314M2.0×8.01箱(5000個)ナベ8M2.0十字穴クロメート0.79
取扱い終了
返品不可
42616323M2.0×10.01箱(5000個)ナベ10M2.0十字穴クロメート0.79
取扱い終了
返品不可
44931862M1.4×3.01箱(10000個)ナベ3.0M1.4十字穴クロメート0.5
取扱い終了
返品不可
44931871M1.4×6.01箱(5000個)ナベ6.0M1.4十字穴クロメート0.5
取扱い終了
返品不可
44931887M1.6×3.01箱(10000個)ナベ3.0M1.6十字穴クロメート0.64
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする