大阪魂
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法R(mm)
(最大)0.20
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633552
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633561
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633577
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
4
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633586
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633595
M1.7×4.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4.5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633604
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
5
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633613
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
6
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633622
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
8
¥
9,098
¥10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633631
M2.0×2.0
1箱(10000個)
M2.0
0.6
2
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633647
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
4
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633656
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42633665
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
6
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください