大阪魂
(+)0番3種Sタイプナベガイド付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
3
ねじ径d
1.66
内容量
1箱(10000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42640437
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42640421
M1.7×6.0
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ホワイト
0.35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください