大阪魂
(+)穴あき木ねじ(皿頭)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4.5
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42663232
M4.5×25
1箱(1000個)
25
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42663241
M4.5×32
1箱(500個)
32
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42663257
M4.5×38
1箱(500個)
38
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42663266
M4.5×45
1箱(500個)
45
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42663275
M4.5×50
1箱(500個)
50
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42663284
M4.5×63
1箱(200個)
63
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください