曜日別特売

フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)

フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理クロメート寸法L2(mm)17内容量1箱(100個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42673802M6×4040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42673811M6×5050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42673827M6×6060
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42673836M6×6565
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673845M6×7070
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673854M6×7575
2,798
3,078(税込)
当日出荷
42673863M6×8080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
42673872M6×9090
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673881M6×100100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42673897M6×140140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 商品棚の製作
不動産業

埋め込みナットと共に、商品陳列棚のフックとして使用しました。

対象商品 : 42673881
2021-05-20
用途: OSB合板貼り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題なし!
ネジ山の傷、曲がり、錆び等無く買って良かったです!
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
385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする