大阪魂
連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
26
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
26
寸法d1(Φmm)
13
寸法h(mm)
2.6
穴の形状
プラスマイナス
適合ドライバー
+
内容量
1箱(400個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674746
M6×26
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください