大阪魂
LR皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
仕様
ライン穴の番号:LR-3
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法g(mm)
(最大)3.11
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
6
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678587
M3×8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください